Rugosimetro Surftest SJ411

Codice art.: 499219 SJ411
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 140.00 /pz.
  • CHF 190.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Interfaccia: Porta USB; Interfaccia RS232C

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione massimo 800 / 80 / 8 µm
Grafico Profilo di misura, curva BAC, curva ADC
Interfaccia Porta USB; Interfaccia RS232C
Profili rilevati Profili primari, di rugosità, di ondulazione; motivi di rugosità e di ondulazione.
Tratto di misura scansione longitudinale 25 (rettilineità 0,3 µm) mm
Cut-off (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8; 25 mm
Velocità del tastatore 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1 mm/s
Forza di misura 0,75 mN
Raggio della punta tastatrice 2 µm
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Rugosimetro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 499219 SJ411
EAN / GTIN 4946368849607
Codice del produttore 193051Y

Descrizione

Esecuzione:

Rugosimetro portatile indipendente dall’alimentazione di rete con pannello di controllo touchscreen antipolvere e stampante integrata.
  • Guida a menu semplicissima e intuitiva e chiara visualizzazione di risultati di misura e profili su display a colori da 5,7 pollici.
  • Misurazione a scelta con sistema a tastatore libero o pattino tastatore.
  • Misurazione di rugosità, ondulazione e profilo primario.
  • Funzione statistica e valutazione cromatica delle tolleranze.
  • Molti valori caratteristici internazionali comuni a norma DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI e MOTIF, nonché 16 lingue integrate.
  • Filtro di Gauss con fasi corrette secondo DIN EN ISO 16610-21 (sostituisce la DIN EN ISO 11562).
  • Funzione di compensazione per raggi e inclinazioni.
  • Funzione DAT: assistente digitale di inclinazione per l’allineamento dell’unità di avanzamento.
  • Con una sola misurazione è possibile eseguire due diversi calcoli.
  • Output e documentazione rapidi di risultati di misura, grafici e condizioni di misura tramite stampante integrata.
  • Semplice backup dei dati di misura su scheda memoria SD.
  • Memorizzazione e richiamo dei valori di taratura di cinque diversi tastatori.

Uso:

  • Misura di scanalature profonde.
  • Misura con tastatore rivolto verso l’alto.
  • Misura di cilindri con piedino di appoggio.
  • Misura di rugosità di cilindri in senso trasversale all’asse del cilindro.
  • Misura con supporto di misura e tavola per il livellamento.

Fornitura:

Compresa unità di avanzamento con punta tastatrice standard, 5 rotoli di carta termica n. art. 499050, alimentatore di corrente, campione di riscontro normalizzato, manuale d’istruzioni e valigetta.

Accessori speciali:

Tastatore standard n. art. 499221, supporto di misura n. art. 499415, set di 5 rotoli di carta n. art. 499050.

Nota:

Software di analisi gratuito disponibile su richiesta. Articolo con quotazione su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello