Suorakulma, laattatuella ruostumaton, tarkkuus 0 200X130 mm

Tuote nro.: 451020 200X130
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 31,40 € /kpl
  • 50,49 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 875
  • Raaka-aine: INOX
  • kaikki osat: Karkaistu
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 875
Kannan pituus 200×130 mm
Tarkkuus 0
Suorakulmaisuus 0,009 mm
Leuan poikkipinta 30×7 mm
Raaka-aine INOX
kaikki osat Karkaistu
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Suorakulma

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 451020 200X130
EAN / GTIN 4045197443878

Kuvaus

Malli:

Tarkkuussuorakulma ruostumatonta terästä, kokonaan karkaistu ja päästetty. Syrjäsärmät hiotut ja erittäin tarkasti säädetyt, tasaiset sivut hiottu.

Käyttö:

Tarkastuksiin ja tarkimpaan työhön.

Tarkkuus:

DIN 875 / 0 − Kulmatoleranssi esim. koossa 100×70 = 0,007 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin