Hitri merilnik debeline 0-10 mm

Št. art.: 438210 0-10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 19,60 € /kos.
  • 16,50 € /kos.
  • 27,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Vrsta izdelka Hitri merilnik debeline
Merilno območje 0 mm - 10 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Točnost 0,02 mm
⌀ merilne ploskve 10 mm
Prevesna dolžina 30 mm
Merilno orodje analogni
Pakiranje čvrsta škatla

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 438210 0-10
EAN/GTIN 4045197204356

Opis

Izvedba:

Hitri merilnik debeline z odmikalno ročico (merilna sila ni odvisna od uporabnika). Okvir v lahki izvedbi, lakiran. Merilne površine kaljene in brušene.
Merilne površine so lepane.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico