• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grenzwellennutenlehre 16 mm

Artikel-Nr.: 484406 16

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 12,30 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN EN ISO 1938-1
Nennmaß 16 mm
Toleranzfeld A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Qualität 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Werkstoff gehärteter Stahl
Produktart Grenzwellennutlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 484406 16
EAN / GTIN 2050001063212

Beschreibung

Ausführung:

Grenzwellennutenlehren mit Gut- und Ausschussseite. Gutseite mit Abnutzungsaufmaß nach DIN 7164. Lehrenkörper aus gehärtetem Stahl.
Grenzwellennutenlehren bis ISO-Toleranzfeldlagen A − ZC in den Grundtoleranzgraden 7 − 13. Bei Bestellung Angabe des Nennmaßes, der Toleranzfeldlage und des Grundtoleranzgrades bzw. der Toleranzklasse nötig; z. B. Nr. 484406 Gr. 10M6.

Verwendung:

Zum Prüfen von Flachpassungen z. B. von Nuten.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164.

Hinweis:

Gewünschte Toleranzklasse definieren. Bei Bestellung Toleranzfeldlage (A − ZC) und Grundtoleranzgrad (7 − 13) angeben, z. B. Nr. 484406 Gr. 10M6. Grenzwellennutenlehre mit Zwischenmaß und alle Nennmaße mit zahlenmäßiger Toleranz siehe Nr. 484409; 484411.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb