GARANT eco-Klemmdrehhalter SVJC 93°, für Wendeschneidplatten SV.., rechts, Schaft- / Plattengröße 16/11 mm

Artikel-Nr.: 261136 16/11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Eco
Schaftgröße 16 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart rechts
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter SVJCR/L 1616X11
passende Wendeschneidplatte VC.. 1103..
Funktionsbreite L4 20 mm
Kopflänge L1 35 mm
Gesamtlänge L 85 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269023 1
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261136 16/11
EAN / GTIN 4067263122593

Beschreibung

Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 319006319136 bzw. Nr 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "Master Eco" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb