DNMG 150612 HB7120-1

Réf.: 250764 HB7120-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    16,98 € / Unité
  • De 10 Unité
    14,15 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
565 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DNMG 150612
Rayon d'angle 1,2 mm
Nuance HB7120-1
Type d'outils Carbure
Application principale M
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux VM
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,5 mm - 5 mm
Avance f 0,2 mm/tr - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 80 m/min - 260 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250764 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197819802

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier