• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

GARANT HSS-Bohrstange AH.. SCLDL, für Wendeschneidplatten CDCT, links

Artikel-Nr.: 268706 45/S4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Auskraglänge / Plattengröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innendrehtiefe bis: 5×D
  • Schaftausführung: HSS
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 4 mm
Plattengröße 4 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 5×D
Schaftausführung HSS
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter AH04X SCLDR/LS4
Einstellwinkel κ 97 Grad
passende Wendeschneidplatte CDCT S4010.
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 4,57 mm
Mittenversatz L3 2,5 mm
Spannhöhe L2 3,58 mm
Gesamtlänge L 65 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 10
Anwendung Längsdrehen innen; Plandrehen
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 268706 45/S4
EAN / GTIN 4045197591944
Herstellernummer 268706 45/S4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen