Držač za unutarnje tokarenje HSS 45/S4 mm

Artikl br.: 268706 45/S4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 5×D
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 4 mm
Veličina pločice 4 mm
Primjena lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do 5×D
Rezni materijal HSS
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača AH04X SCLDR/LS4
Kut rezne oštrice κ 97 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CDCT S4010.
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 4,57 mm
Udaljenost vrha od osi 2,5 mm
Stezna visina L2 3,58 mm
Ukupna duljina L 65 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 10
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje od čelika

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268706 45/S4
EAN / GTIN 4045197591944

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci