Schneidenträger Medium-Plus für Planeinstich 122/180 mm

Artikel-Nr.: 274044 122/180
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
  • Systemschlüssel: ja

Produktdetails

Technische Daten

minimaler 1. Einstich-⌀ D1 122 mm
maximaler 1. Einstich-⌀ D2 180 mm
Einsatzart rechts
Systemschlüssel ja
Stechbreite w 4 mm
maximale Schnitttiefe tmax 20 mm
Produktart Schneidenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 274044 122/180
EAN / GTIN 4062406204396

Beschreibung

Ausführung:

Für Schneidplatten Nr. 275021275048. D2 = 999 in der Größenbezeichnung entspricht theoretisch unendlich.

Verwendung:

In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274002 oder alternativ mit Adapter Nr. 274001 und passendem Grundhalter für Stechschwerter.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten). Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

D1 = minimaler ⌀ für den 1. Einstich / D2 = maximaler ⌀ für den 1. Einstich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀-Bereich Einstich D1 / D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb