KYOCERA Eckfräser 90° MEC11T mit Bohrung, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 63/6 mm

Artikel-Nr.: 227310 63/6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 63 mm
Anzahl Schneiden Z 6
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
Innenkühlung ja
maximale Schnitttiefe ap max 10 mm
Gesamtlänge Lges 40 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 22 mm
⌀ D3 57 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 120 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 124 mm
Rampingwinkel αmax 0,2 Grad
Rampinglänge L für αmax 56 mm
passende Wendeschneidplatte BD.. 11T3
Wendeplattenschraube 229708 (T8; 1,2 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 227310 63/6
EAN / GTIN 4960664437504
Herstellernummer THN03405

Beschreibung

Beschreibung:

MEC11T-Fräsertyp mit höherer Stabilität durch geringere Anzahl Schneiden als MECX. Dadurch erhöhter Vorschub pro Zahn möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb