{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Prevleka | ZOX | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,3×D pri robljenju; 0,03×D pri kopirnem rezkanju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 z HA | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 32 mm | |
Radij rezila R1 | 4 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 98 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 19 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,1 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,1 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 206265 20/4,0 | |
EAN/GTIN | 4045197539267 |