{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Carcasa anchura | 470 mm | |
Carcasa profundidad | 180 mm | |
Carcasa altura | 494 mm | |
Material carcasa | Chapa de acero, barnizada | |
Conexión salida | 1/2 pul | |
Conexión entrada | 1/2 pul | |
Presión de servicio máx. | 50 bar | |
Longitud utilizable de la manguera | 15 m | |
Tipo de producto | Enrollador de manguera |
Número de artículo | 080076 15 | |
EAN / GTIN | 4030704090041 | |
Número del fabricante | 09 004 |