{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 3 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Cono Morse | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Intervalo de ⌀ | 2.810 mm - 3.350 mm | |
Longitud de filo Lc | 15 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 42 mm | |
Longitud total L | 114.5 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
Cono Morse CM tamaño | 1 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.08 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0.1 mm | |
anillo de color | sin | |
Tolerancias configurables | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; P; U; V; W; X; FG; Z; ZA | |
Cualidades configurables | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 164180 3 | |
EAN / GTIN | 4062406264178 | |
Número del fabricante | 164180 3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Escariador mecánico configurable, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC: 3mm
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
US $ 150.45
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2,245 piezas en stock
US $ 27.14
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Desconocido
0 piezas en stock
US $ 53.10
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
178 piezas en stock
US $ 49.12
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 42 mm | 33 mm | 30 mm | 29 mm |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Longitud total L | 114.5 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
⌀ nominal DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Longitud de filo Lc | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.08 mm/rev. | 0.2 mm/rev. | 0.2 mm/rev. | 0.2 mm/rev. |