{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta de transporte | |
Mango | SDS Plus | |
Quality Dress | GBH 2-20 D | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 30 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón | 20 mm | |
Número máximo de golpes | 4,200 min-1 | |
Energía de percusión | 1.7 J | |
Consumo de potencia | 650 W | |
Portaherramientas forma | SDS-Plus | |
Peso | 2.3 kg | |
Vibraciones máximas según EN | 13.5 m/s2 | |
adecuado para material | Mampostería; Hormigón; Piedra | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tipo de producto | Martillo perforador |
Número de artículo | 075510 GBH220D | |
Número del fabricante | 061125A400 |