Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Martillo perforador GBH220D

Número de artículo: 075510 GBH220D
  • Embalaje: Maleta de transporte
  • Mango: SDS Plus
  • Portaherramientas forma: SDS-Plus

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Mango SDS Plus
Quality Dress GBH 2-20 D
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 30 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón 20 mm
Número máximo de golpes 4,200 min-1
Energía de percusión 1.7 J
Consumo de potencia 650 W
Portaherramientas forma SDS-Plus
Peso 2.3 kg
Vibraciones máximas según EN 13.5 m/s2
adecuado para material Mampostería; Hormigón; Piedra
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Martillo perforador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 075510 GBH220D
Número del fabricante 061125A400

Descripción

Ejecución:

Robustos martillos perforadores con portaherramientas SDS-plus y elevado avance de la perforación.
  • Acoplamiento de sobrecarga para proteger a los usuarios y a la máquina.
  • Regulación en continuo de la velocidad de giro para un inicio de taladrado limpio.
  • Múltiples posibilidades de aplicación gracias a la función de cincel (detención del giro).
  • Giro a la derecha/izquierda para soltar brocas bloqueadas.
  • Parada de percusión para taladrar madera y acero.

Ventaja:

Optimizado para trabajos por encima de la cabeza.

Volumen de suministro:

Incluye empuñadura adicional, paño para máquina.
Incluido tope de profundidad 210 mm, maleta.

Nota:

Encontrará brocas de percusión HM adecuadas a partir del n.º 787000. Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.° 073851073866.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra