{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | GBH 2-28 DFV | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 30 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón | 28 mm | |
Número máximo de golpes | 4,000 min-1 | |
Energía de percusión | 3.2 J | |
Consumo de potencia | 850 W | |
Portaherramientas forma | SDS-Plus | |
Peso | 3.1 kg | |
Vibraciones máximas según EN | 11 m/s2 | |
Tipo de producto | Martillo perforador |
Número de artículo | 075510 GBH228DFV | |
Número del fabricante | 0611267201 |