{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 120 kg | |
| Grosor estante | 38 mm | |
| Regulación de la altura en el intervalo | 40 mm | |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altura de la estantería | 800 mm | |
| Profundidad de estantería | 400 mm | |
| Medidas de construcción estantería básica Anchura | 1,000 mm | |
| Anchura estante | 946 mm | |
| Profundidad de estante | 400 mm | |
| Estante Anchura medida libre | 900 mm | |
| Número de estantes | 2 | |
| Número bastidores perfilados | 2 | |
| Carga del panel máxima | 900 kg | |
| Montaje estantería | Estantería básica | |
| Tipo de fijación estante | Travesaño | |
| Tipo de producto | Estantería de baldas |
| Número de artículo | 990201 800 | |
| EAN / GTIN | 4062406113568 | |
| Número del fabricante | 990201 800 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |