• Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Soporte transversal con portaherramientas para tam. 1000 / 2000 C6

Número de artículo: 971540 C6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 150
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 150 kg
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 50 mm
Anchura 988 mm
Profundidad 150 mm
Cantidad portaherramientas 9
Distancia del eje A 145 mm
Para mangos de herramientas C6
Tipo de producto Sistema de soporte CNC

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 971540 C6
EAN / GTIN 4045197492029

Descripción

Idóneo para:

Guías de soporte n.º 971520.
Ancho de armario / división 1000 mm (tam. 1000 / 2000).

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.