Dispositivo de abatimiento y regulador de altura con tornillo de banco, Anchura de mordazas del tornillo de banco: 100mm

Número de artículo: 967565 100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
6 piezas en stock 6 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas del tornillo de banco (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris plata
Color gris
Tipo de producto Regulador de altura
Para tamaño de tornillo de banco 100
Intervalo de regulación de altura 132 mm
Altura introducida 296 mm
Mecanismo de plegado
Giratoriedad en 360 grados
Peso 21 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 967565 100
EAN / GTIN 4045197806642
Número del fabricante 967565 100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Construcción de piezas forjadas/de acero estable y altamente resistente. Gran suavidad de marcha y guiado exacto por componentes mecanizados CNC. Sujeción extremadamente resistente mediante dispositivo de apriete especial. Apriete firme en cualquier posición deseada por medio de palanca de sujeción de seguridad.
Función de seguridad: El tornillo de banco solo se puede abatir hacia abajo en la posición correcta (si el perno de fijación se ha enclavado en la entalladura del tubo de elevación).

Ventaja:

  • El tornillo de banco se puede girar 360° en combinación con el aparato de ajuste de altura sin placa giratoria adicional.
  • Superficie de trabajo libre gracias al plegado debajo del tablero de trabajo.
  • Con la incorporación en una carcasa cerrable con puerta, el dispositivo de abatimiento y regulador de altura se puede guardar protegido contra los robos (carcasa a petición).

Aplicación:

Para una adaptación con exactitud centimétrica del tornillo de banco a la altura de trabajo ergonómicamente ideal.

Volumen de suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje bajo el tablero de trabajo.
Tornillo de banco n.º 967100 tam. 100.

Lacado:

Gris plateado.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dispositivo para el alojamiento de un tornillo de banco.
  • Cuando no se utilice, el tornillo de banco se puede bascular para colocarlo debajo del tablero de trabajo.
  • Para el uso industrial y particular.
  • Utilizar solo en interiores.
  • Utilizar solo sobre un suelo plano y limpio.
  • Utilizar únicamente en caso de montaje correcto.

Utilización indebida
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.

Descargas y documentos

Productos adecuados