Unidad de transporte juego de reequipamiento, Adecuado para profundidad de carcasa en G: 20

Número de artículo: 958480 20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
45 piezas en stock 45 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para profundidad de carcasa en G Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de apoyo 160 mm
Profundidad 500 mm
⌀ de rueda, rueda fija 125 mm
⌀ de rueda, rueda dirigible 125 mm
Capacidad de carga máxima 200 kg
Tipo de producto Unidad de transporte

Identificación y clasificación

Número de artículo 958480 20
EAN / GTIN 4062406133474
Número del fabricante 958480 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La unidad de transporte GridLine está compuesta por 2 travesaños de chapa de acero galvanizados. Montados completos con juego de ruedas y 1 juego de tiradores deslizantes Haptoprene® de 2 componentes. Para atornillar a armarios y armarios de herramientas GridLine. Desplazamiento desde la pared lateral.
Para el montaje posterior de armarios y armarios de herramientas GridLine.

Idóneo para:

Armarios n.º 940001940123; n.º 940801940863.

Volumen de suministro:

1 travesaño con 2 ruedas orientables que se pueden fijar, 1 travesaño con 2 ruedas fijas, 1 juego de tiradores deslizantes.

Atención:

Debido al peligro de vuelco, para el montaje de la unidad de transporte es absolutamente necesario tener en cuenta la altura máxima indicada.
Para la capacidad de carga, observe el peso propio del armario / armario de herramientas.

Nota:

Unidad de transporte apropiada para armarios GridLine, como máximo hasta una altura de 1250 mm. Capacidad de carga total máx. 200 kg. Solo para armarios GridLine sin cajones.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Unidad de transporte para el montaje en armario o armario de herramientas GridLine con una anchura máxima de 1250 mm (50 G) según la tabla de combinación.
  • Tirador deslizante sin bloque de montaje para montar en armario y armario de herramientas GridLine.
  • Tirador deslizante con bloque de montaje para montar en un tablero de trabajo del banco de trabajo (transportable).
  • En el montaje en el armario de herramientas, sustituir los cajones por otros GridLine con desbloqueo individual de cajones monomanual.

Utilización indebida
  • No subirse ni sentarse en el armario. No transportar personas.
  • No utilizar en zonas con pendiente ascendente o descendente.
  • No utilizar en zonas con suelo suelto y sin pavimentar.
  • No apto para el montaje en armario con una anchura de 1500 mm o 2000 mm (60 G y 80 G).