Base con paneles desmontables para armarios, profundidad 28G, Altura 150 mm, Anchura de la carcasa en G: 20

Número de artículo: 958176 20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de la carcasa en G Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1.2 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 150 mm
Anchura 500 mm
Profundidad 700 mm
Adecuado para ancho de carcasa en G 20
Adecuado para profundidad de carcasa en G 28
Tipo de producto Base

Identificación y clasificación

Número de artículo 958176 20
EAN / GTIN 4062406545161
Número del fabricante 958176 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Base de 150 mm de altura, con paneles desmontables (delante y detrás), para el transporte de armarios.
Base de chapa de acero para instalar debajo de la carcasa.

Idóneo para:

Armarios n.° 941001941077, n.° 942701942767.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Los armarios no deben moverse cuando están cargados.
Por motivos de seguridad técnica, la base no está autorizada para el transporte con una carretilla elevadora.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Observar las posibles combinaciones según las especificaciones técnicas.
  • N.° 958065 tam. 30,40; 958066 tam. 30, 40; 958085 tam. 30, 40, 50, 60; 958086 tam. 30, 40, 50, 60; 958146 tam. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: Estos armarios se pueden transportar con una carretilla elevadora quitando el panel.
  • Montar solo en las perforaciones correspondientes.
  • Tener en cuenta las capacidades de carga máximas.

Utilización indebida