Ejecución:
Dispositivo de transporte con 2 ruedas orientables y 2 ruedas fijas (100 mm) con banda de rodadura de caucho macizo. El banco de trabajo se eleva y desciende uniformemente. logrando así una estabilidad total en el lugar de aplicación y un transporte fácil sobre las 4 ruedas. Carga máxima del dispositivo de transporte
400 kg (banco de trabajo incluyendo el contenido). Los cajones se bloquean automáticamente, evitando que se puedan abrir durante el transporte.- Tablero 50 mm de grosor, antideformante de haya multiplex, con barnizado incoloro con barniz UV.
- Carcasa de la base de chapa de acero, con cierre centralizado por medio de cerradura de pasador cilíndrico. Pies de tubo cuadrado.
- Cajones de chapa de acero con tirador de aluminio y tiras de rotulación. - extensibles hasta un 90 % -
- Puerta de chapa de acero.
- Cerraduras con pasador cilíndrico con 2 llaves cada una, de cierre único por banco de trabajo.
Carcasa izquierda abierta, anchura×profundidad 430×630 mm. Posibilidad de instalar un estante n.º
933734.
Colocación:
Altura frontal de cajón (derecha): 140 mm
Altura puerta (derecha): 460 mm
Lacado:
Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones y puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.
Nota:
En cuanto a material separador y accesorios, ver n.º
960030 –
960180. En cuanto al sistema de organización Aqurado, ver n.º
960900 –
961290.
También se suministra con otra disposición de cajones. Consultar precio.