Alicates de engarce, Tipo: 6NIS

Número de artículo: 729700 6NIS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible Disponible en 9-12 días laborables
0 piezas en stock 0 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 220 mm
Para sección transversal de los conductores 1,5 − 6 mm2
Tipo de producto Alicate de engarce

Identificación y clasificación

Número de artículo 729700 6NIS
EAN / GTIN 4045197166692
Número del fabricante 729700 6NIS
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de alicate de acero plano con mordazas configuradas para las compresiones más diversas (ver tabla). Cortador con rosca para pernos M2,6 − M5. Pelacables 0,75 − 6 mm2. Alicate pintado de negro, brazos con cubiertas de los mangos de plástico. Para pelar, cortar, comprimir, etc., preferentemente en el sector de reparaciones.

Idóneo para:

Terminales, enchufes y conectores sin aislamiento.