Muela abrasiva de desbaste SG-STEEL 178X4 mm

Número de artículo: 560430 178X4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 10.44 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 8.71 / Unidad
a petición
En stock
41 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • ⌀ de perforación: 22.23
  • Ángulo de inclinación recomendado: 20-30
  • Optimizado para material de trabajo: Acero
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Especificación A24R-SG
Anchura del disco de corte 4 mm
⌀ de muela 178 mm
⌀ de perforación 22.23 mm
Ángulo de inclinación recomendado 20-30 grados
Optimizado para material de trabajo Acero
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Tipo de producto Disco de desbaste

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 560430 178X4
EAN / GTIN 4007220478752
Número del fabricante 62217426

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
GG(G)
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

  • El grano, el aglomerado, los aditivos activos de rectificado y el refuerzo de las muelas abrasivas de desbaste se adaptan de manera óptima a cada aplicación en lo que se refiere a la capacidad de rebaje y duración sumamente elevadas.
  • Formas: Muelas abrasivas de desbaste acodadas (forma 27, 28, 29)
  • Ángulo de rectificado de 20° a 30°
  • Aplicación: En lijadoras angulares, neumáticas y eléctricas con una velocidad circunferencial máxima de 80 m/s para rectificado de cordones de soldadura, superficies y bordes.

Muela abrasiva de desbaste dura (dureza R) de la línea de rendimiento SG para acero con una capacidad de rectificado y durabilidad muy buenas.
Especificación: A24R-SG-STEEL.
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
    ⌀ de muela×ancho de disco (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra