{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | ISO 13385 | |
| Capacidad de medición | 0 mm - 100 mm | |
| Lectura conmutable | 0.01 mm | |
| Lectura conmutable | 0.0005 pul | |
| Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
| Desviación de medición E MPE | ± 0,03 mm | |
| Interfaz | Puerto USB; Interfaz USB; Interfaz USB | |
| Clase de protección IP | IP 67 | |
| ⌀ barras de medición | 4 mm | |
| Seguridad del valor de medición | Sistam MAHR Reference-Lock | |
| Técnica de medición | digital | |
| Material | Acero inoxidable | |
| Longitud de puente | 85 mm | |
| Sección transversal regleta graduada | 16 × 3 mm | |
| Embalaje | Estuche | |
| Suministro de energía | con pilas | |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
| Tipo de producto | Calibre de profundidad para ranuras |
| Número de artículo | 418758 100 | |
| EAN / GTIN | 4059192059095 | |
| Número del fabricante | 4126513 | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |