{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | ISO 13385 | |
| Serie | HCT | |
| Capacidad de medición | 0 mm - 200 mm | |
| Lectura conmutable | 0.01 mm | |
| Lectura conmutable | 0.0005 pul | |
| Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
| Límite de error | 0,03 mm | |
| Interfaz | Interfaz Bluetooth® | |
| Clase de protección IP | IP 67 | |
| Función de preajuste | sí | |
| Desconexión automática | sí | |
| Técnica de medición | digital | |
| Material | Acero inoxidable | |
| Todas las piezas | templado | |
| Longitud de puente | 100 mm | |
| Sección transversal regleta graduada | 16×4 mm | |
| Aplicación de radio | HID (Human Interface Device); Aplicación móvil HCT | |
| Embalaje | Caja estable | |
| Suministro de energía | con pilas | |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
| Tipo de producto | Calibre de profundidad |
| Número de artículo | 418684 200 | |
| EAN / GTIN | 4062406286767 | |
| Número del fabricante | 418684 200 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |