{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tipo | 787 | |
| Medida nominal de ranura en T | 6 mm | |
| Rosca G | M6 | |
| Longitud L | 25 mm | |
| Longitud de rosca b | 15 mm | |
| Anchura de tronzado estrecha a | 5.7 mm | |
| Anchura de tronzado e | 10 mm | |
| Altura k | 4 mm | |
| Tipo de producto | Tornillo para ranura |
| Número de artículo | 375300 6625 | |
| EAN / GTIN | 4020772084202 | |
| Número del fabricante | 84202 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |