Tracción hacia abajo mordaza intercambiable, para tipo: 100

Número de artículo: 361136 100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
61 piezas en stock 61 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

para tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de bocas b 100 mm
Altura de bocas C 40 mm
Longitud de mordazas l 60 mm
Número de ranuras para insertos 4
Adecuado para el código de color Xpent0
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 361136 100
EAN / GTIN 4062406090333
Número del fabricante 361136 100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Templado y rectificado

Aplicación:

Sistema de tracción hacia abajo en combinación con chapas de apoyo n.° 361161 e insertos de tracción hacia abajo n.° 361162. Óptimo para el mecanizado de la 6ª cara, porque la pieza de trabajo se aprieta sobre el riel básico mediante tracción hacia abajo y chapas de apoyo. Alturas de apoyo posibles de 5, 10 y 15 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados