Hay una alternativa para este artículo

Mordazas de alta presión CN, Tipo: 125

Número de artículo: 360565 125
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible Disponible en 9-12 días laborables
0 piezas en stock 0 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie NC
Denominación del fabricante NC-Hochdruckspanner, Typ: 125
Longitud total mín. 441 mm
Anchura total 126 mm
Altura total 134.5 mm
Longitud del cuerpo de base 398.5 mm
Anchura del cuerpo de base 126 mm
Altura del cuerpo de base 95 mm
Mordazas intercambiables
Selección de fuerza de sujeción Fuerza de apriete máxima
Fuerza de sujeción 40 kN
Con amplificador de fuerza
Ranuras de alineación ranura longitudinal; Ranura transversal
Anchura de ranura transversal 20 mm
Anchura ranura longitudinal 20 mm
Con perforación
Con rosca
Cantidad de roscas 2 ud.
Tamaño de rosca M8
Con anchos de llave
Ancho de llave 14 mm
Mordazas pendulares no
Orientable no
Modelo ejecución mecánica
Con placa giratoria no
Peso 30 kg
Material Fundición esferoidal
Superficie nitrurado; rectificado/a
Precisión 0.02 mm
Tipo de producto Tornillo de banco para máquinas

Identificación y clasificación

Número de artículo 360565 125
EAN / GTIN 4062406401474
Número del fabricante 360565 125
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas reducidas– Relación óptima de la gama de sujeción con la longitud total.
Ajuste en continuo-100 % de fuerza de sujeción a 360°.
Cuerpo de base especialmente rígido de GJS-60, lados superior e inferior rectificados.
Precisión de emparejamiento 0,02 mm.
  • Rosca por los dos lados (M8), para la fijación de un tope de la pieza de trabajo.
  • Amplificador de fuerza de poco desgaste
  • Ranuras de alineación precisas.
  • Orificio de salida lateral para la evacuación de virutas y el refrigerante.
  • Husillo de alta presión de bajo mantenimiento: salida de presión constante gracias al amplificador de fuerza mecánico, resistente al desgaste.

Característica:

  • Husillo completamente encapsulado y nitrurado sin mantenimiento.
  • Seguridad de funcionamiento alta.
  • Protección contra virutas optimizada.
  • Gasto de limpieza mínimo.

Aplicación:

De aplicación horizontal. Instrumento de sujeción de múltiples usos para centros de mecanizado.

Volumen de suministro:

Incluye 2 mordazas escalonadas y 1 manivela.

Partes opcionales:

Bridas de sujeción n.° 360579.
Juego de alineación y fijación, n.° 360530.
Bocas fabricadas de marcas corrientes, p. ej., n.° 361400- 361660, n.° 361295- 361298.
Tope de la pieza de trabajo y manivela n.° 360555 y 360800.
Sistema de cambio rápido de mordazas n.° 361293 125 y 361294 125.

Nota:

Medidas de alineación no compatibles con otras marcas.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Utilizar la máquina solo si se ha montado de manera correcta y con dispositivos de protección y de seguridad funcionales.
  • Utilizar solo en interiores.
  • Para el uso industrial.
  • Utilizar solo sobre un suelo plano y limpio.
  • Utilizar para sujetar las piezas de trabajo.
  • Para sujetar piezas de trabajo en bruto o parcialmente mecanizadas.
  • Utilizar el tornillo de banco solo con su propia llave de husillo.

Utilización indebida
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
  • No se permite un montaje de componentes que no correspondan a las especificaciones.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • Solo se deben utilizar piezas de recambio y de desgaste originales.
  • No operar fuera de los parámetros de funcionamiento.
  • No sujetar con herramientas accionadas con un par indefinido.
  • No utilizar sin la debida supervisión.

Descargas y documentos

Productos adecuados