Mango insertable de CM versión de precisión, CM / cono de portabrocas: 1/18

Número de artículo: 342600 1/18
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
34 piezas en stock 34 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

CM / cono de portabrocas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cono Morse CM tamaño 1
Cono de portabrocas DIN 238 B 18
⌀ de cono D 17.78 mm
Tipo de producto Asiento del portabrocas

Identificación y clasificación

Número de artículo 342600 1/18
EAN / GTIN 4045197308542

Descripción

Ejecución:

Totalmente templado y rectificado con precisión de conicidad. Alta precisión de concentricidad a largo plazo, porque no se incrustan virutas en la superficie templada y los impactos ligeros no causan muescas.
Con vástago de CM y lengüetas de expulsión.
El modelo de precisión tiene una concentricidad máxima y está recomendado para el portabrocas de alto rendimiento con autoamarre n.º 341000.
Los mangos se adaptan también al cono portabrocas B18 (⌀ cono 17,431 mm): Portabrocas n.° 341000, 341010, y 341250.

Aplicación:

Para incorporar portabrocas a taladradoras, tornos, dispositivos, etc.

Norma:

Cono de portabrocas DIN 238.