Adaptador Cabezal portafilos / pinza portapieza ER 27 mm

Número de artículo: 301113 27
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock
  • Norma: DIN 6357
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Refrigeración interior: true

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 6357
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Para pinzas de sujeción ER 32
⌀ exterior D 60 mm
Longitud total L 94 mm
Refrigeración interior
Tipo de producto Soporte para pinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 301113 27
EAN / GTIN 4062406099046

Descripción

Ejecución:

Perforación, superficie de contacto en el tope y juego de pinzas portapiezas ER rectificados, cuerpo repasado en el torno fuertemente por fuera, lo que proporciona las mejores propiedades de concentricidad y equilibrado. Para un alcance lo más corto posible con tuerca de apriete interior (se puede elegir el uso con disco de obturación). Tornillo de apriete perforado para refrigeración interior.

Aplicación:

Solución muy flexible y económica, hace de cualquier mandrino portafresas un asiento de pinzas portapiezas.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete ER (interna), tornillo de apriete.

Partes opcionales:

Discos de obturación n.° 309630; 309635.

Nota:

Tuerca de apriete adecuada n.º 309621.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos