Adattatori Fresa a inserti / pinza di serraggio ER 27 mm

Codice art.: 301113 27
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 6357
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Passaggio interno per LR: true

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 6357
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Per pinze di serraggio ER 32
⌀ Esterno D 60 mm
Lunghezza complessiva L 94 mm
Passaggio interno per LR si
Tipo di prodotto Portapinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 301113 27
EAN / GTIN 4062406099046

Descrizione

Esecuzione:

Foro, superficie d’appoggio dell’anello e sede della pinza di serraggio ER rettificate ed esterno del corpo con tornitura dura per una migliore concentricità radiale e un’ottima equilibratura. Per una sporgenza più corta possibile con ghiera di serraggio interna (utilizzabile, a scelta, con anello di tenuta). Vite di serraggio forata per passaggio interno per LR.

Uso:

Soluzione estremamente flessibile ed economica che rende un attacco per pinze serrapezzo qualsiasi portafrese con trascinatore frontale.

Fornitura:

Incluse ghiera di serraggio ER (interna) e vite di serraggio.

Accessori speciali:

Anelli di tenuta n. art. 309630; 309635.

Nota:

Ghiera di serraggio adatta n. art. 309621.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi