{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de sujeción D1 | 16 mm | |
| Adaptador | SK 40 corto | |
| Norma | DIN 6359 | |
| Norma asiento | ISO 7388-1 | |
| Forma | AD | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 a 18000 rpm | |
| Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Longitud de voladizo medida A | 63 mm | |
| ⌀ exterior D | 48 mm | |
| Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 16 | |
| Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
| Número de artículo | 300200 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197143662 | |
| Número del fabricante | 300200 16 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |