Surtido de herramientas de rotulación, izquierda, Tamaño del mango: 8-16mm

Número de artículo: 291925 8-16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución izquierda
Tornillo 299923 3
⌀ de rollo de escritura 30 mm
Tipo de producto Herramienta de rotulación

Identificación y clasificación

Número de artículo 291925 8-16
EAN / GTIN 4030741741982
Número del fabricante 31002915
Fabricante/responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descripción

Ejecución:

Sistema de resorte de retorno con segmentos intercambiables. Flexible y con mango adaptable.

Ventaja:

Rotulación posible hasta el tope.

Idóneo para:

Segmentos intercambiables n.º 291950291952 y juegos de caracteres n.º 291940291942.

Volumen de suministro:

Herramienta de rotulación con tamaño de mango 8, adaptador de mango para tamaños de mango 10, 12 y 16, segmento inicial y final.

Recomendación:

Opcionalmente se puede pedir la caja artículo n.° 291990 para guardar los segmentos intercambiables/juegos de caracteres de forma segura.

Atención:

Observar la combinación adecuada de herramientas y segmentos.

Nota:

El número máximo de equipamiento depende de espaciado de fuente correspondiente.
Pergamino con ⌀ 30 mm: Equipamiento posible con hasta 17 segmentos.
Pergamino con ⌀ 50 mm: Equipamiento posible con hasta 29 segmentos.
Componentes del surtido y otras versiones disponibles a petición.