Herramienta de moletear derecha, Tamaño del mango: 10mm

Número de artículo: 290000 10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
10 piezas en stock 10 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • para el perfil de la moleta: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

para el perfil de la moleta RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
Anchura del mango 10 mm
Altura del mango 10 mm
para ⌀ de moleta d1 10 mm; 15 mm
para ancho de moleta b 4 mm
para ⌀ de perforación de moleta d2 4 mm
Intervalo de trabajo 3 mm - 50 mm
Tipo de producto Herramienta de moleteado

Identificación y clasificación

Número de artículo 290000 10
EAN / GTIN 4030741659638
Número del fabricante 31002706
Fabricante/responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descripción

Ejecución:

Canto superior del mango = altura de puntas
Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.
Espiga corredera de metal duro para una mayor resistencia al desgaste.
Click-Pin: Para el cambio más rápido y seguro de la moleta.

Descargas y documentos

Productos adecuados