Soporte para plaquitas Eco, cóncavo para ranurado frontal 43/60 mm

Número de artículo: 273891 43/60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Eco
⌀ mínimo 1.ª escotadura D1 43 mm
⌀ máximo 1.ª escotadura D2 60 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior
Ancho de tronzado w 3 mm
Profundidad máxima de corte tmáx. 13 mm
Tornillo de amarre 279815 9
Tipo de producto Soporte para plaquitas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273891 43/60
EAN / GTIN 4045197516725

Descripción

Aplicación:

En combinación con soportes de apriete GARANT eco n.º 273840273851.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes de apriete).

Nota:

D1 = ⌀ mínimo para la primera escotadura / D2 = ⌀ máximo para la primera escotadura.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

De la misma serie "Eco" Ver todos
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
    Intervalo de ⌀ Escotadura D1 / D2 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra