{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de mango | 50 mm | |
| Longitud de voladizo medida A | 405 mm | |
| Juego de tornillos de montaje | 269026 3 | |
| Adaptador | PSC 50 | |
| Oscilación | amortiguado | |
| Longitud útil L1 | 370 mm | |
| Número de canales de refrigeración | 1 | |
| Norma asiento | ISO 26623-1; ISO 12164-3 | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Serie | Master Mute | |
| Tipo de producto | Cuerpo de base barra de mandrinar |
| Número de artículo | 265063 50/370 | |
| EAN / GTIN | 4069515026765 | |
| Número del fabricante | 265063 50/370 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |