Vástago de barra de mandrinar GARANT Master Mute PSC Con amortiguación de vibraciones, PSC 50, ⌀ de vástago/longitud útil L1: 20/130mm

Número de artículo: 265063 20/130
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de vástago/longitud útil L1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Oscilación: amortiguado
  • Norma asiento: ISO 26623-1; ISO 12164-3
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 20 mm
Longitud de voladizo medida A 165 mm
Juego de tornillos de montaje 269026 1
Adaptador PSC 50
Oscilación amortiguado
Longitud útil L1 130 mm
Número de canales de refrigeración 3
Norma asiento ISO 26623-1; ISO 12164-3
Refrigeración interior
Serie Master Mute
Tipo de producto Cuerpo de base barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 265063 20/130
EAN / GTIN 4069515026659
Número del fabricante 265063 20/130
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con interfaz modular, compatible con sistemas de otros fabricantes (por ejemplo, Iscar).
Versión de vástago ⌀ 50 mm y ⌀ 60 mm en versión derecha. Versión izquierda disponible bajo petición.

Idóneo para:

Cabezales de corte GARANT Master Mute n.° 265100265377.

Nota:

La longitud útil se amplía en la longitud L del cabezal de corte correspondiente. Utilizar solo con refrigeración interna (resistencia a la temperatura de hasta 100 °C).

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Mute" Ver todos