Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Soporte de torneado de apriete Eco corto 20/11 mm

Número de artículo: 260294 20/11
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Eco
Tamaño del mango 20 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
Código ISO Soporte SDJCR/L 2020X11
Plaquita de corte adecuada DC.. 11T3..
Anchura de función L4 25 mm
Longitud de la cabeza L1 32 mm
Longitud total L 92 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269023 3
Calzo 269007 1
Tornillo para calzo 269013 1
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260294 20/11

Descripción

Ejecución:

Soporte de torneado de apriete GARANT eco System con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una productividad mayor, vida útil más prolongada y seguridad de proceso superior. Con refrigeración de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001 − 319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

De la misma serie "Eco" Ver todos