SNMG 120408 CA025P

Número de artículo: 251356 CA025P
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SNMG 120408
Radio angular 0.8 mm
Clase CA025P
Material de corte MD
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas PH
Profundidad de corte ap 1 mm - 10 mm
Avance f 0.25 mm/rev. - 0.8 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 70 m/min - 420 m/min
Recubrimiento CVD
Número de cambios/cortes 8
Asignación fino/desbaste Desbastado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251356 CA025P
EAN / GTIN 4960664864782
Número del fabricante TMH00238

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas
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
    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra