SNMG 120408 CA025P

Article no.: 251356 CA025P
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SNMG 120408
Hörnradie 0,8 mm
Sort CA025P
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare PH
Skärdjup ap 1 mm - 10 mm
Matning f 0,25 mm/v - 0,8 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 70 m/min - 420 m/min
Beläggning CVD
Antal byten/skär 8
Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 251356 CA025P
EAN / GTIN 4960664864782
Manufacturer number TMH00238

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare
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
    Sort Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen