{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ nominal DC | 14 mm | |
| Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 4×D | |
| Mango | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
| Empleo de taladro | Centrado; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
| Longitud útil L1 | 56 mm | |
| Longitud de voladizo LA | 80 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 20 mm | |
| Longitud del mango Ls | 50 mm | |
| Límite de ajuste máximo Vmáx | 0.5 mm | |
| Código ISO plaquita de corte | WOEX 030204 | |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
| Número de filos Z | 1 | |
| Longitud total L | 130 mm | |
| Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
| Número de artículo | 232310 14 | |
| EAN / GTIN | 4045197551276 | |
| Número del fabricante | 232310 14 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |