Plaquita de corte de fresado X.LT...ER-D41, para fresas de avance elevado, KCMP30

Número de artículo: 221922 06
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 31.53 / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 26.28 / 1 Unidad
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
50 piezas en stock 50 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de plaquita (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XPLT060308-ER-D41
Tamaño de plaquita 06
Tipo ST1400
Radio angular 0.8 mm
Clase KCMP30
Material de corte MD
Radio de programación para ap máx. 1.37 mm
Avance fz por diente 0.2 mm - 2.5 mm
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 221922 06
Fabricante/responsable Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
340
Acero < 750 N/mm²
P
260
Acero < 900 N/mm²
P
210
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
155
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de corte de mayor espesor con filo wiper rectificado.

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.

Descargas y documentos

Productos adecuados