Fresas circulares, Metal duro, Tipo: 12L

Número de artículo: 217252 12L
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
43 piezas en stock 43 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para tipo de placas P12
⌀ de perforación más pequeño D 9.6 mm - 11.7 mm
Material fresa Metal duro
Mango DIN 6535 HA
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ interior d1 7 mm
Profundidad máxima de corte Smáx. 2.35 mm
Longitud de voladizo L1 32 mm
Longitud total Ltot 82 mm
⌀ de mango Ds h6 12 mm
Forma del mango cilíndrico
Juego de tornillos de amarre 219832 (8IP; 1,0 Nm)
Profundidad de rosca 30 mm
Tipo de producto Fresas circulares

Identificación y clasificación

Número de artículo 217252 12L
EAN / GTIN 4045197542670
Número del fabricante 217252 12L
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Nota:

La profundidad de tronzado real Smáx se calcula de la siguiente manera: (D-d1) / 2.

Descargas y documentos

Productos adecuados