Fresas MDI GARANT Diabolo HPC 2 mm

Número de artículo: 203211 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 0.01 /piezas
a petición
En stock
1,357 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 4

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Diabolo
⌀ de corte DC 2 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo H
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 50 grados
Características ángulo espiral desigual
Dirección de aproximación Horizontal e inclinado
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,05×D al contornear
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 8 mm
Longitud total L 57 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para contornear en acero < 65 HRC 0.016 mm
anillo de color rojo
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 203211 2
EAN / GTIN 4045197597366

Tablas de Aplicación

Acero < 1400 N/mm²
P
170
Acero < 50 HRC
H
170
Acero < 55 HRC
H
170
Acero < 60 HRC
H
145
Acero < 65 HRC
H
100
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

GARANT Diabolo:
geometría especial, recubrimiento de nuevo desarrollo, metal duro especial para mecanizado duro.
Medidas constructivas similares a DIN 6527.

Aplicación:

Para el fresado de contornos como operación de trabajo de acabado
(corte frontal solo en profundidades de corte reducidas).

Descargas y documentos

De la misma serie "Diabolo" Ver todos
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
    ⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra