Machos laminar roscas a máquina de forma sincrónica con ranuras lubricación MDI M2,5

Número de artículo: 139242 M2,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Norma rosca: DIN 13

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M2,5
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo C
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0.45 mm
Longitud total L 50 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Vástago cuadrado □ 4.9 mm
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo 2.3 mm
⌀ de rosca 2.5 mm
Tolerancia de mango h6
Número de ranuras de sujeción 4
anillo de color sin
Número de filos Z 4
Profundidad de rosca 7.5 mm
Tipo de producto Macho de laminación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 139242 M2,5
EAN / GTIN 4045197705853

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
50
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
50
Aluminio > 10 % Si
N
48
Acero < 500 N/mm²
P
52
Acero < 750 N/mm²
P
48
Acero < 900 N/mm²
P
45
Acero < 1100 N/mm²
P
40
Acero < 1400 N/mm²
P
33
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Geometría poligonal especial y mango según DIN 6535-HA para el empleo en máquinas con accionamientos de husillos sincronizados. Con ranuras de lubricación; efecto lubricante último incluso en el caso de roscas relativamente profundas.
Gracias al material de corte MDI especial para velocidades de corte elevadas y duraciones largas. Gracias al revestimiento de TiAlN y sustancia deslizante se reducen el desgaste y la tendencia al aporte de material.

Nota:

Para el uso en husillos sincronizados, el cono de cambio rápido con rosca GARANT n.º 338100338121 con compensación de longitud mínima (CLM) garantiza el mecanizado con máxima seguridad de proceso.
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
    M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra