{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Taille de filetage | M2,5 | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Type de filetage | M | |
| Angle de flanc | 60 degré | |
| Type d'outils | Carbure monobloc | |
| Norme | Norme usine | |
| Norme de filetage | DIN 13 | |
| Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
| Entrée | C | |
| Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
| Arrosage interne | non | |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
| Sens de la coupe | à droite | |
| Pas de filetage | 0,45 mm | |
| Longueur totale L | 50 mm | |
| ⌀ queue Ds | 6 mm | |
| Carré corps □ | 4,9 mm | |
| ⌀ perçage valeur indicative | 2,3 mm | |
| Filetage ⌀ | 2,5 mm | |
| Tolérance de queue | h6 | |
| Nombre de goujures | 4 | |
| Bague de couleur | Sans | |
| Nombre de dents Z | 4 | |
| Profondeur de filetage | 7,5 mm | |
| Type de produit | Tarauds à refouler |
| Référence article | 139242 M2,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197705853 | |
| Réf. fabricant | 139242 M2,5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |