{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Zona de la broca | 1 mm - 10 mm | |
Serie | CleverDrill | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Número de brocas | 19 | |
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0.5 mm | |
con estuche | sí | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113510 1-10 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Juego de brocas cortas HOLEX CleverDrill HSS n.° 113005, tipo N con caja 1-10 |
a petición
En stock
122 piezas en stock
US $ 433.65
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
42 piezas en stock
US $ 399.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
41 piezas en stock
US $ 483.80
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Zona de la broca | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 |
anillo de color | sin | sin | sin | azul |
con estuche | sí | sí | sí | sí |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |