Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Mandil de protección para soldadores 107/60

Número de artículo: 091506 107/60
  • Ropa según: DIN EN ISO 11611 protección al soldar

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Ropa protectora para soldadura
Sexo Unisex
Ropa según DIN EN ISO 11611 protección al soldar
Tipo de producto Delantal soldador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091506 107/60
Número del fabricante 44-7142

Descripción

Ejecución:

Ropa resistente al calor y al fuego de cuero vacuno desdoblado duradero y suave. Protege contra el calor y salpicaduras o virutas incandescentes durante la soldadura, el rectificado o el oxicorte. Todas las costuras del cuero están ejecutadas con puntadas de cadeneta dobles de hilo quíntuple de KEVLAR® extremadamente resistente a altas temperaturas. Todos los puntos de tensión están remachados o reforzados con dos capas de cuero. Por motivos de seguridad, todos los remaches y botones de presión están aislados eléctricamente.
Mandil de protección para soldadores con sistema de correas ajustable y cintura variable.
  • Correa de 2,5 cm de ancho de lona.
  • Hebilla de apertura rápida.
  • Tamaño 107/60: Longitud 107 cm, ancho 60 cm.
  • Tamaño 107/80: Longitud 107 cm, ancho 80 cm.

Norma:

EN ISO 11611:2015 clase 2/A1+A2