Impresora de etiquetas LabelWriter, Tipo: LW550

Número de artículo: 085505 LW550
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición Disponible en 9-12 días laborables
0 piezas en stock 0 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Interfaz: Interfaz USB

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Interfaz Interfaz USB
Tipo LW550
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Longitud 270 mm
Anchura 140 mm
Altura 160 mm
Tipo de producto Equipo de rotulación

Identificación y clasificación

Número de artículo 085505 LW550
EAN / GTIN 3026981127229
Fabricante/responsable NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland, www.newellbrands.com

Descripción

Ejecución:

Aparato de sobremesa fácil de manejar para la creación rápida (62 etiquetas por minuto) y sencilla de etiquetas de dirección, expedición, archivador, nombre, CD / DVD y muchas más. Impresión por transferencia térmica de gran nitidez. Resolución 300 × 300 dpi.
  • Para etiquetas con un ancho máximo de 61 mm.
  • Compatible con PC y Mac, interfaz USB, posibilidad de imprimir etiquetas de dirección directamente desde programas de Office.
  • Impresión y creación de todo tipo de códigos de barras y QR habituales, caracteres especiales y ficheros de imágenes con resolución de 300 dpi.

Impresora de etiquetas DYMO LabelWriter 550 para hasta 62 etiquetas/minuto, USB, 300 dpi, impresión térmica directa para etiquetas de hasta 60 mm de ancho.
La nueva y mejorada impresora LabelWriter™ 550 es una solución eficaz y rentable para sus necesidades de etiquetado profesional para envíos, archivado, gestión de visitantes, etc. La nueva tecnología única de reconocimiento de etiquetas facilita la selección del tipo de etiqueta correcto con un menú desplegable. Con solo un vistazo podrá saber el tamaño, tipo y color de las etiquetas insertadas. También sabrá cuántas etiquetas quedan, para no volver a quedarse nunca sin etiquetas durante la impresión. La tecnología de impresión térmica directa permite prescindir de la tinta o el tóner y, gracias al diseño compacto y esbelto de la impresora, así como su tamaño portátil, cabe fácilmente en cualquier área de trabajo moderna. Además, es hasta un 20 % más rápida que la LabelWriter™ 450*. Imprime cantidades precisas de etiquetas sin tener que lidiar con las hojas de etiquetas. La impresión de etiquetas se ha vuelto mucho más rápida y fácil.

Volumen de suministro:

Fuente de alimentación, cable USB, CD software, rollo inicio etiquetas 28 × 89 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados